Einkomponetiger Polyurethan-Klebstoff mit extremer Bindefestigkeit bei unterschiedlichsten Materialien. Die Verleimung ist extrem schnell und hat eine hohe Anfangsfestigkeit. Der Kleber hat eine ho...
Montagekleber COLTOGUM Power Clear transparent, 290 ml kristallklarer, elastischer 1K SMP-Kleber welcher auch als Dichtstoff verwendet werden kann verbleibt kristallklar und verfärbungsfrei über vi...
UHU Montagekleber ULTRA Eigenschaften: • Superstark • Innen und außen universell einsetzbar • Für alle Materialien und Oberflächen • 100 % wasserfest und witterungsbeständig • Temperaturbeständig v...
Weicon 15800020 Sprühkleber 20 L WEICON Sprühkleber ist ein hochwertiger, lösemittelhaltiger Klebstoff auf Synthesekautschukbasis. Je nach Verarbeitungsvariante kann er sowohl als Kontakt- wie auch...
Eine dauerelastische, schnell abbindende Einkomponenten-Kleb – und Dichtungsmasse auf Polyurethanbasis. Die Aushärtung erfolgt durch die Reaktion mit Luftfeuchtigkeit. Zur Verklebung und Abdichtung...
UHU Klebepatrone HOT MELT. Transparent und hochfest. Ohne Lösungsmittel. Für sichtbare Klebefugen und elastische Werkstoffe, kurze Abbindezeiten. Kategorie der Anfangshaftung: mittel. Durchmesser Ø...
Montagekleber COLTOGUM Power Elast - All in One weiss, 290 ml gebrauchsfertiger, dauerelastischer 1K SMP-Kleber welcher auch als Dichtstoff verwendet werden kann überragende Elastizität, haftet per...
Einkomponentiger Polyurethan-Klebstoff für extrem hohe Festigkeiten bei unterschiedlichen Materialien. Geeignet zur Verklebung von Holz, Metall, Isolierschaum, Polystyrolschaum, Beton und anderen m...
Montageklebstoff COLLANO A 1970 grau 290 ml, giftklassefrei universeller Kleb- und Fugendichtstoff, für Metall-, Kunststoff-, Holz- und Baubereich, für Metallbau, Blechverarbeitung, Karosserie-, Fa...
Lösungsmittelfreier Klebstoff auf Acrylat-Dispersions-Basis für den Innenbereich. Anwendungsbereiche: Haftet auf Werkstoffen wie Styropor- / Polyurethan-Hartschaum, Glas-/Mineralfaser, Holz, Kork, ...
anwendungsfertig · haftstark · auf Basis Acrylatdispersion · besonders für poröse Untergründe geeignet · für Verklebungen im Innenausbau von Wandverkleidungen, Paneelen, Sockelleisten aus Holz und ...
Montageklebstoff COLLANO A 1970 schwarz 290 ml, giftklassefrei universeller Kleb- und Fugendichtstoff, für Metall-, Kunststoff-, Holz- und Baubereich, für Metallbau, Blechverarbeitung, Karosserie-,...
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell MINIS gel. Extrem starker Sekundenkleber- portioniert in 1 g Tuben, in der praktischen Aufbewahrungsbox. Optimale Qualität für jede Anwendung- 3x siegelfrisch. Aufgr...