Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Reparatur Klebstoff LED-Light Booster 3g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU Reparatur Klebstoff LED-Light Booster 3g
UHU Reparatur Klebstoff LED-Light Booster 3g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75653236
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     48150
EAN/GTIN:
     4026700481501
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Extrem schneller und extrem starker Reparatur-Klebstoff, der mit Hilfe der speziellen LED-Lampe auf Knopfdruck klebt: Sobald die einzigartige Klebstoffformel mit dem blauen Licht der LED-Lampe aktiviert wird, härtet sie binnen weniger Sekunden komplett aus. UHU BOOSTER klebt, füllt und versiegelt Materialien aller Art. Im Vergleich zu herkömmlichen Sekundenklebern zeichnet sich der Klebstoff durch exzellente Füll-Eigenschaften aus, sodass die Klebeflächen nicht deckungsgleich sein müssen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit
Klebetyp
Cyanacrylat-Klebstoff
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Transparent
Geeignet für Keramik
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Porzellan
Ja
Geeignet für Gummi
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Nicht geeignet für Polyethylen
Ja
Nicht geeignet für Polypropylen
Ja
Schnell trocknend
Ja
Inhaltsstoffe
Methoxy Ethyl Cyanoacrylat mit UV-Initiator Lagerungsbedingungen
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
3 g
Leistungen
Trockenzeit
5 s
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,38*
1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 1,57667* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.