| |
|
| Artikel-Nr.: 415-petec94729 Herst.-Nr.: 94729 EAN/GTIN: 4013558947297 |
| | |
|
| | |
| Einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff, einsetzbar bei saugenden und nichtsaugenden Klebeflächen im Innen- und Außenbereich. Einsatzbereich: - Klebeflächen von Metall, Glas, Stein, Beton, Putz, Fliesen, Naturstein, Holz, lackierten Oberflächen, Spiegeln, Styropor und vielen Kunststoffen
- Montage von Fuß- und Sockelleisten, Gibskarton- und Spanplatten, Haken, Vorhangestangen, Karosserie- und Blechteile, Wanderverkleidungen, Isolierplatten, Dämm- und Trockenausbauplatten
Produktbeschreibung: - extrem hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit
- elastisch und dynamisch hoch belastbar
- breites Haftspektrum und hervorragende Dichteigenschaften
- überstreichbar mit Dispersionsfarben
- schleifbar
- silikon-, lösemittel-, isocyanatfrei
- alterungs-, witterungs-, UV- und wasserbeständig
- stoß- und vibrationshemmend
Produktdaten: - Basis: MS-Polymer
- Anfangshaftung: 130 kg/m²
- Zugfestigkeit: 2.200 kg/m²
- Dichte: 1,53 g/cm³
- Aushärtung: 3,0 mm in 24 Std.
- Bruchdrehung: 300%
- Shore A Härte: 60°
- Lagerfähigkeit: 12 Monate
Weitere Informationen: | | Aushärtesystem: | Luftfeuchtigkeit | Endfestigkeit: | 24 h | Farbe: | schwarz | GHS: | NONE | Inhalt: | 290 ml | Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis +100°C | Typ: | Montagekleber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 6,28* | € 8,15* | | | | Lager 415 | | | | 12 | | € 6,95* | ab € 7,93* | € 10,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,29 Liter (ab € 27,34483* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 129,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|