| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000264626 Herst.-Nr.: 260 100 150 EAN/GTIN: 4036421260118 |
| | |
|
| | |
| Profiqualität · PU-feuchtigkeitshärtend · nur für den professionellen Gebrauch im Handwerk und Industrie · verbindet fast nahezu alle Materialien im Innen- und Außenbereich · Kleben, Fixieren, Reparieren, Verleimen · einfache Handhabung, Verwendung mit handelsüblichen Kartuschenpressen · härtet schnell aus, ohne Primer anwendbar · überstreich- und überlackierbar · gegen viele Chemikalien beständig · witterungs- und alterungsbeständig · verarbeitbar ab +5 °C bis +40 °C · Festigkeit liegt nach ca. 7 - 10 Min. bereits bei 70 % ·Prüfbericht nach DIN EN 204 D4 liegt vor (wasserfeste Verleimung) geprüft gemäß WATT 91 von -40 °C bis +80 °C · Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.Hinweis: Anwendbar in Verbindung von Holz-, Span-, Faserplatten, MDF, beschichtete Platten, Metalle, Alu, Spiegel, Natur-, Kunststein wie Corian, Beton, Marmor, Keramik, Acryl, Kunststoffe, Gipsplatten, Styropor®, Hartschaum, Isolierungen.Weitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C (kurzzeitig bis +120)· Typ: 260 100 150· Aushärtungsdauer: ca. 3 mm/24 Stunden· Chemische Basis: Polyurethan· Modellbezeichnung: 260 100 150· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | Inhalt: | 150 ml | Gebinde: | Kartusche | Beanspruchungsgruppe: | EN 204: D4 | Marke: | BEKO | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, beko kontaktkleber, kontaktkleber, kontaktkleber kartusche, Allcon, Beko, Dichtstoff, Klebstoffe, Konstruktionsklebstoffe, PU-Klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,08* | € 9,69* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,20* | € 9,78* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,21* | € 9,78* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 8,42* | € 10,04* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 8,90* | ab € 8,50825* | € 10,14825* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 193,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|