wasserbasierter Universalkleber auf Basis von Kunststoffdispersionen, ohne Lösemittel · zur Verklebung von Holz und Putz, Beton, Stein und Gips, Styropor und Keramik, PVC und Kork, ABS und viele Ku...
Montagekleber Allround weiß 475g Kartusche PROMAT CHEMICALS haftstark · auf Basis Acrylatdispersion · besonders für poröse Untergründe geeignet · für Verklebungen im Innenausbau von Wandverkleidung...
Der Acrylat-Strukturklebstoff WEICON RK-1300 hat hohe Schlag-, Schäl- und Scherfestigkeiten. Das System besteht aus einem Klebstoff und einem Aktivator, die im No-Mix-Verfahren zum Einsatz kommen. ...
Tec7 Kleb- & Dichtmasse A-Tec schwarz 310ml Tec7 Kleb- und Dichtmasse dient zum Verkleben von jedem Material mit jedem Material, dient zum Abdichten von Fugen und Nähten und ist der geeignete Sanit...
lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für höchste Belastungen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten · Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 30 N/mm²) sind temperaturabhäng...
Marabu-Fixogum Rubber Cement. Der elastische Montagekleber für den grafischen Bereich. Marabu-Fixogum ist geeignet zum Verkleben von Papier, Pappe, Karton, Folien und ähnlichen Materialien. Miteina...
MEM Montagekleber Extrem MEM Montage-Kleber Extrem ist ein lösemittelfreier Klebstoff mit einer extremen Anfangshaftung von bis zu 130 kg/m² und einer extremen Endfestigkeit. MEM Montage-Kleber Ext...
Tec7 Kleb- & Dichtmasse A-Tec weiß 310ml Tec7 Kleb- und Dichtmasse dient zum Verkleben von jedem Material mit jedem Material, dient zum Abdichten von Fugen und Nähten und ist der geeignete Sanitärd...
UHU PLUS SCHNELLFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent aus, i...
UHU POLY MAX express ist ein schwarzer, universeller, hochwertiger Montageklebstoff und Dichtstoff auf Basis UHU Polymer-Technologie mit superschnellem Stärkeaufbau und sehr hoher Endfestigkeit.Kle...
Montagekleber Kleben statt Bohren, weiß Die Klebeflächen müssen sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein. Um ein Abbinden des Klebstoffes zu gewährleisten, muss entweder der Untergrund oder das...
UHU KLEBEN MONTIEREN DICHTEN MS-Polymer. High-Tech Dicht-Klebstoff: ersetzt alle herkömmlichen Montagekleber, Silikone und Acryle. Für innen und außen, korrigierbar, permanent elastisch, schrumpft ...
Montagekleber UHU POLY MAX glasklar express. Universeller, hochwertiger und glasklarer Montageklebstoff und Dichtstoff auf Basis UHU Polymer-Technologie mit superschnellem Stärkeaufbau und sehr hoh...
UHU POLY MAX Montagekleber Sofort Power transparent ist ein universeller, hochwertiger und glasklarer Montageklebstoff und Dichtstoff auf Basis UHU Polymer-Technologie mit sehr hoher Anfangshaftung...