| |
|
| Artikel-Nr.: 894-LH1111 Herst.-Nr.: 2496053 EAN/GTIN: 4058093023181 |
| | | |
|
| | |
| Teroson MS 9360 Montagekleber Polymer Klebstoff für Metall und Kunststoff 1K Teroson® MS 9360Der hochfeste 1K Teroson® MS 9360 Kleb- und Dichtstoff eignet sich für die universale und hochfeste Verbindung von Metall, Kunststoff und lackierte Oberflächen. - 1K SMP Polymer-Klebstoff
- weichelastisch
- ideal für Innen- und Außenverklebungen
- hohes Haltevermögen
- beständig gegen Witterung Temperaturschwankungen und UV
- Farbe: schwarz
- hochviskos
- Komponenten: 1K
- Temperaturbständigkeit: -40 bis 100°C
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 310 | Produktart: | MS-Polymerklebstoff | Dichtstoff | Produktkategorie: | Klebstoffe | Eigenschaft: | thixotrop | witterungsbeständig | UV-beständig | Gebinde: | Kartusche | Handfestigkeit: | über 30 Minuten | Verbindungsart: | Flächenverbindung | Überlappung | Werkstoff: | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | zu verkleben mit: | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Strukturklebstoff, pattex montagekleber kartusche, pattex komponentenkleber, komponentenkleber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 19,61* | € 23,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 18,37* | € 24,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,45* | € 24,25* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,85* | € 24,74* | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 22,72* | € 27,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|