Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Mobile Kompressoren

  Mobile Kompressoren  (1.154 Angebote unter 27.587.625 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mobile Kompressoren“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Makita
DMP181Z
ab € 88,66*
pro Stück
 
 Stück
Makita DMP180Z Luftkompressor 12 l/min Akku (21 Angebote) 
Praktischer Akku-Kompressor mit 18 V zum schnellen und einfachen Befüllen von Reifen, Bällen uvm.18 V Akku-Kompressor mit Display und + / - Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks. ...
Makita
DMP180Z
ab € 49,58*
pro Stück
 
 Stück
AEROTEC
200680
ab € 99,44*
pro Stück
 
 Stück
M18BI-0 Akku-Kompressor (5 Angebote) 
Kompakter, leichter Akku-Kompressor für das schnelle Aufpumpen von Reifen für Pkws, leichte LKWs und kleinere Maschinen 10,3 bar maximale Kapazität Die Abschaltautomatik füllt auf den vom Benutzer ...
Milwaukee
4933478706
ab € 127,40*
pro Stück
 
 Stück
Kompressor Basic 280-50 W OF (601529000) Karton (12 Angebote) 
Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand Für Einphasen-Wechselstrom Regelbarer, anwen...
Metabo
601529000
ab € 261,82*
pro Stück
 
 Stück
Koffer-Kompressor TC-AC 190 OF Set (8 Angebote) 
Koffer-Kompressor TC-AC 190 OF Set Mit dem Einhell Koffer-Kompressor TC-AC 190 OF Set steht ein ganzes Sortiment praktischer Anwendungen stets mobil zur Seite. Der handliche Koffer-Kompressor bring...
Einhell
4020660
ab € 66,90*
pro Stück
 
 Stück
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku (13 Angebote) 
Praktischer Akku-Kompressor mit 40 V max. zum schnellen und einfachen Befüllen von Reifen, Bällen uvm.Akku-Kompressor mit +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks, das Display ze...
Makita
MP001GZ
ab € 106,69*
pro Stück
 
 Stück
AeroTEC SUPERSIL 6 Luftkompressor 750 W 105 l/min AC (14 Angebote) 
Der Aerotec SUPERSIL 6 lässt sich durch den Tragegriff sehr leicht transportieren und ist außerdem besonders leise!
AEROTEC
2010261
ab € 125,93*
pro Stück
 
 Stück
Kompressor Basic 250-24 W OF (601532000) Karton (18 Angebote) 
Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand Für Einphasen-Wechselstrom Regelbarer, anwen...
Metabo
601532000
ab € 134,51*
pro Stück
 
 Stück
M12BI-0 AKKU-KOMPRESSOR (14 Angebote) 
Ideal zum Aufpumpen von Autoreifen Kompaktes Design Anti-Vibrations-Fuß – Gummierung verhindert ein Rutschen des Geräts bei Nutzung Auto-Shutoff-Funktion – Gerät schaltet sich nach Erreichen des vo...
Milwaukee
4933464124
ab € 83,67*
pro Stück
 
 Stück
M18FAC-0 FUEL Akku-Kompressor (13 Angebote) 
Komfortabler Tragegriff für einfachen Transport zu und auf der Baustelle Der Drehregler ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung des Drucks auf das gewünschte Niveau Mit der Schnellkupplun...
Milwaukee
4933472166
ab € 386,77*
pro Stück
 
 Stück
Kompressor TC-AC 190/24/8 (6 Angebote) 
Kompressor TC-AC 190/24/8 Der TC-AC 190/24/8 ist ein vielseitiger Kompressor, der mit seinen kompakten Abmessungen und 8 bar Betriebsdruck bei einer Vielzahl von Druckluftarbeiten gute Dienste leis...
Einhell
4007325
ab € 96,33*
pro Stück
 
 Stück
Scheppach Druckluft-Kompressor Aircase 2l 8 bar (6 Angebote) 
Der mobile Kompressor von Scheppach ist ein praktisches Werkzeug für jeden Privatanwender und kleine Werkstätten und kann einfach zum Einsatzort transportiert werden. Das umfangreiche enthaltene Zu...
scheppach
5906118901
ab € 90,11*
pro Stück
 
 Stück
AEROTEC
20160426
ab € 96,16*
pro Stück
 
 Stück
Kompressor Classic 210/25 W , Ansaugvolumen 210 l/min , Leistung 1,5 kW, Druck 10 bar (2 Angebote) 
Kompressor Classic 210/25 W , Ansaugvolumen 210 l/min , Leistung 1,5 kW, Druck 10 bar CLASSIC-Handwerkerkompressoren: bestes Qualitäts-/Preisverhältnis Herzstück jedes Classic-Handwerkerkompressors...
Kaeser
1.1701.0
ab € 653,67*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   77   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mobile Kompressoren
^

Mobile Druckluftkompressoren zur Druckluftaufbereitung

Wenn Druckluft benötigt wird, diese aber unterwegs oder in Außenbereichen nicht aus einer Leitung bezogen werden kann, beispielsweise an einer Baustelle, sind mobile Druckluftkompressoren unentbehrlich. Sie sind ein wichtiges Hilfsmittel aus den Bereichen der  Druckluftherstellung und Pneumatik.

Einsatzbereiche

Da die mobilen Varianten im Gegensatz zu stationären Kompressoren einfach transportiert und damit unterwegs eingesetzt werden können, ergibt sich eine Vielzahl von Einsatzbereichen. Beispiele für die Verwendung sind etwa das Sandstrahlen zur Reinigung von Gebäudeoberflächen, das Betreiben von Druckluftwerkzeugen, das Spritzen von Farbe beim Lackieren, der Einsatz in Laboren (Fotolabor, Dentallabor) oder in der pharmazeutischen Industrie bzw. Molkereien oder Brauereien, um kleine Partikel zu beseitigen.

Zum Verwendungszweck

Mobile Druckluftkompressoren unterliegen der DIN ISO 8573-1, welche die Qualitätsklassen der Druckluft anhand folgender Kriterien einordnet:

Zur Partikelgröße und Dichte

Die Kompressoren saugen Umgebungsluft ein, wobei sich bei der Komprimierung des Drucks etwa auf 10 bar der Partikelgehalt entsprechend vervielfacht. Neben Schmutzpartikeln werden Wasser, Ölpartikel und Spuren von Blei, Cadmium, Eisen oder Quecksilber aufgenommen. Für die Arbeit in Reinräumen sind diese Kriterien besonders wichtig.

Zum Ölgehalt

Ölfreie Druckluft ist z.B. in der Nahrungsmittelindustrie, in Lackierbetrieben und für medizinische Anwendungen erforderlich. Die Luft wird gefiltert oder mittels Absorbern gereinigt. In der pharmazeutischen Produktion muss die Druckluft sogar ölfrei sein.

Zum Wassergehalt in der Druckluft

Wasser in der Druckluft führt nicht nur bei mobilen Druckluftkompressoren zur Korrosion. Wasser reagiert auch mit diversen Metallen oder führt zu Frostschäden, wenn das Gerät im Winter sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist. Entstehende Leckagen machen dann den mobilen Kompressor auf Dauer unbrauchbar.

Wichtige Kriterien

Mobile Druckluftkompressoren unterscheiden sich zudem in dem Druck, den sie aufbauen können. Während sechs bis acht bar die Regel sind, sind auch Geräte erhältlich, die 16 bar Druck aufbauen können. Ferner kann beim Trennen der Druckluftverbindung ein Peitschenhieb entstehen, der zu Verletzungen führt. Achten Sie daher auch auf eine Sicherheitsschnellkupplung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.