Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroTEC Silent Luftkompressor 300 W 70 l/min AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AeroTEC Silent Luftkompressor 300 W 70 l/min AC
AeroTEC Silent Luftkompressor 300 W 70 l/min AC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-83070833
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     20160426
EAN/GTIN:
     4260405389834
Suchbegriffe:
Airbrush-Schnellkupplung
Airbrushkompressor
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
Weitere Informationen:
Energie
Motorleistung
300 W
Energiequelle
AC
Motorleistung
0.5 hp
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der Zylinder
1
Anzahl der Motoren
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
6000 g
Leistungen
Aufnahmekapazität
70 l/min
Motorschnelligkeit der Pumpe
2750 RPM
Maximaler Betriebsdruck
8 bar
Kapazität des Luftbehälters
6 l
Maximaler Luftstrom
55 l/min
Schalldruckpegel
68 dB
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEROTEC
200664
ab € 99,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.