Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Basic 250-24 W OF (601532000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601532000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601532000
EAN/GTIN:
     4007430244413
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
Für Einphasen-Wechselstrom
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Lieferumfang
Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Universal-Schnellkupplung | Zuggriff mit Gummierung
Produktbeschreibung:
Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen | Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand | Für Einphasen-Wechselstrom | Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer | Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz | Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks | Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung | 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
Schalldruckpegel:
82 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
97 dB(A)
Ansaugleistung:
220 l/min
Füllleistung:
120 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck):
100 l/min
Max. Druck:
8 bar
Nennaufnahmeleistung:
1.5 kW
Max. Drehzahl:
2850 /min
Kesselgröße:
24 l
Schalldruckpegel (LpA):
82 dB(A)
Abmessungen:
620 x 340 x 580 mm
Gewicht:
24 kg
Kabellänge:
1.5 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
65.000 cm
Breite (Verpackung):
28.000 cm
Höhe (Verpackung):
63.000 cm
Bruttogewicht:
25.000 kg
BAA059001:
601532000 ; statistische Warennummer: 84148022900 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 65.000 cm; Breite (Verpackung): 28.000 cm; Höhe (Verpackung): 63.000 cm; Bruttogewicht: 25.000 kg; Schalldruckpegel: 82 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A); AAA944f001: 120 ; AAC726f001: 220 ; AAC591f001: 8 ; AAC935f001: false ; AAA140f001: 24 ; AAC602f001: AAA416v001 ; AAC727f001: 1.5 ; AAA303f001: 230 ; AAC631f001: 50 ; AAC728f001: 82 ; AAC729f001: 2850 ; AAA002f001: 15000 ; AAA040f001: 340 ; AAA031f001: 580 ; AAA003f001: 24
BAA019001:
340
BAA271001:
4007430244413
BAA018001:
1500
BAG921001:
47.5
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kompressor fahrbar metabo, kompressor fahrbar, kompressor fahrbar 8bar, Kompressor, Luftverdichter, Druckluft
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.