Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12BI-0 AKKU-KOMPRESSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12BI-0 AKKU-KOMPRESSOR XXX
M12BI-0 AKKU-KOMPRESSOR XXX
M12BI-0 AKKU-KOMPRESSOR XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464124
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464124
EAN/GTIN:
     4058546220693
Suchbegriffe:
Elektrische Luftpumpe
Elektro-Luftpumpe
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Ideal zum Aufpumpen von Autoreifen
Kompaktes Design
Anti-Vibrations-Fuß – Gummierung verhindert ein Rutschen des Geräts bei Nutzung
Auto-Shutoff-Funktion – Gerät schaltet sich nach Erreichen des vordefinierten Drucks automatisch ab
Beleuchtetes LCD-Display mit digitaler Druckanzeige
Einfache Aufbewahrungsmöglichkeit für den Schlauch (66 cm) am Gerät vorhanden
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Lieferumfang: Ballnadel, Aufblasdüse, Schrader-Ventiladapter, Presta-Ventiladapter
Weitere Informationen:
AAI036001:
1.6 kg
AAI049002:
M12
AAJ476001:
0
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546220693
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Lieferumfang: Ballnadel, Autoventil-Adapter, Schrader-Ventil
AAW913001:
M12 BI-0
BAC955006:
12 V
BAG147002:
Brushed
EF000167:
1.6 kg
EF003625:
12 V
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 BI-0
By technology:
Brushed
GTIN:
4058546220693
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.6 (M12 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Spannung [V]:
12
Standardausrüstung:
Lieferumfang Lieferumfang: Ballna
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.