Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroTEC Airliner 5 GO Luftkompressor 1100 W 200 l/min AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AeroTEC Airliner 5 GO Luftkompressor 1100 W 200 l/min AC
AeroTEC Airliner 5 GO Luftkompressor 1100 W 200 l/min AC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80436177
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     200680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Weitere Informationen:
Energie
Motorleistung
1100 W
Energiequelle
AC
Motorleistung
1.5 hp
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Griff(e)
Ja
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
Anzahl der Zylinder
1
Anzahl der Motoren
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
8500 g
Leistungen
Aufnahmekapazität
200 l/min
Motorschnelligkeit der Pumpe
3400 RPM
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Kapazität des Luftbehälters
5 l
Maximaler Luftstrom
110 l/min
Schalldruckpegel
78 dB
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.