Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor TC-AC 190/24/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor TC-AC 190/24/8
Kompressor TC-AC 190/24/8
Artikel-Nr.:
     400-2066220
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4007325
EAN/GTIN:
     4006825610635
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren

Kompressor TC-AC 190/24/8


Der TC-AC 190/24/8 ist ein vielseitiger Kompressor, der mit seinen kompakten Abmessungen und 8 bar Betriebsdruck bei einer Vielzahl von Druckluftarbeiten gute Dienste leistet. Der geregelte Arbeitsdruck lässt sich über den Druckminderer präzise einstellen und wird über Das Manometer angezeigt. Per Schnellkupplung können schnell und werkzeuglos verschiedene Druckluftwerkzeuge in Betrieb genommen werden. Die Ölschmierung der Pumpe sichert dabei die Langlebigkeit des Verdichters. Automatischer Druckschalter, Rückschlag- und Sicherheitsventil sorgen jederzeit für die Sicherheit des Bedieners.

Merkmale
- Ölschmierung sichert Langlebigkeit
- Gummierte Räder und Transportgriff zum einfachen Transport
- Manometer und Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck
- Druckminderer zum Einstellen des Arbeitsdruckes
- Automatischer Druckschalter, Ansaugfilter
- Rückschlagventil, Sicherheitsventil
- Standfuß mit Gummipuffer zur Geräuschdämpfung

Technische Daten
- Netzanschluss: 220-240 V | 50 Hz
- max. Motorleistung (S2 | S2time): 1500 W | 15min
- Motordrehzahl: 2850min^-1
- Ansaugleistung: 165 L/min
- Abgabeleistung bei 0 bar: 110 L/min
- Abgabeleistung bei 4 bar: 75 L/min
- Abgabeleistung bei 7 bar: 55 L/min
- max. Betriebsdruck: 8 bar
- Zylinderzahl: 1 STK
- Kesselinhalt: 24 L
- Ansaugleistung: 165 L/min, - Breite: 25,8, - Gewicht: 22,68 kg, - Höhe: 57,2, - Länge: 57,8





Weitere Informationen:
Gewicht:
22,68 kg
Länge:
57,8
Breite:
25,8
Höhe:
57,2
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kompressor fahrbar 8bar, kompressor fahrbar, kompressor fahrbar einhell, Kompressor; Druckluft; Druckluft-Kompressor; Hochleistungskompressor; Elektrokompressor; Druckluftgerät; Elektrodruckluftgerät; Elektrodruckluftkompressor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 96,43*
€ 116,46*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 104,42*
€ 124,82*
Lager 400
75
Frei Haus
ab € 105,55*
€ 126,10*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 109,58*
€ 132,14*
€ 6,90*
ab € 125,80*
€ 147,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.