Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffer-Kompressor TC-AC 190 OF Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koffer-Kompressor TC-AC 190 OF Set
Koffer-Kompressor TC-AC 190 OF Set
Artikel-Nr.:
     400-2650496
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4020660
EAN/GTIN:
     4006825642346
Suchbegriffe:
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren

Koffer-Kompressor TC-AC 190 OF Set


Mit dem Einhell Koffer-Kompressor TC-AC 190 OF Set steht ein ganzes Sortiment praktischer Anwendungen stets mobil zur Seite. Der handliche Koffer-Kompressor bringt maximal 8 bar Druck und hat eine ölfreie, servicefreie Pumpe, die nur einen geringen Wartungsaufwand erfordert. Durch die kompakte, leichte Bauweise ist der Transport einfach. Für die Aufbewahrung benötigt der Koffer-Kompressor nur wenig Platz. Am Gehäuse integriert sind ein Aufbewahrungsfach für Druckluftschlauch sowie eine zusätzliche Aufbewahrungsbox für Adapter. Auch die Kabelaufwicklung ist direkt am Gehäuse. In der Lieferung inklusive ist ein 3 Meter Druckluftschlauch mit Schnellkupplung, eine Ausblasadapternadel mit Reifenfüllmesser und ein 3- teiliges Adapter-Set.


- Breite: 175, - Farbe: rot/schwarz, - Gewicht: 5,4 kg, - Höhe: 350, - Länge: 410, - Material: Kunststoff, - Produktart: Koffer-Kompressor
Koffer-Kompressor TC-AC 190 OF Set, 3m Druckluftschlauch mit Schnellkupplung, Ausblasadapternadel mit Reifenfüllmesser, 3-tlg. Adapter-Set




Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz
Gewicht:
5,4 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
410
Breite:
175
Höhe:
350
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, mobile druckluftkompressoren 8 bar, kompressor tragbar, mobile druckluftkompressoren einhell, Einhell, Koffer-Kompressor, Kompressor, Koffer, Druckluft, Druck
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 67,15*
€ 83,67*
€ 4,00*
ab € 70,99*
€ 90,42*
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 73,23*
€ 90,43*
€ 4,80*
ab € 85,79*
€ 104,70*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 85,14*
€ 105,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.