Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDIAL SMK20FM - Mikrofonkabel mit Sennheiser-Label (XLR 3-pol female / XLR 3-pol male | Kabeltyp CMK 222 SW SE | 20,00m) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CORDIAL SMK20FM - Mikrofonkabel mit Sennheiser-Label (XLR 3-pol female / XLR 3-pol male | Kabeltyp CMK 222 SW SE | 20,00m) - in schwarz
CORDIAL SMK20FM - Mikrofonkabel mit Sennheiser-Label (XLR 3-pol female / XLR 3-pol male | Kabeltyp CMK 222 SW SE | 20,00m) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-COR-SMK20FM
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     SMK20FM
EAN/GTIN:
     4250197632553
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel

CORDIAL SMK20FM - Mikrofonkabel mit Sennheiser-Label (XLR 3-pol female / XLR 3-pol male | Kabeltyp CMK 222 SW SE | 20,00m) - in schwarz

  • Mikrofonkabel mit Sennheiser-Label
  • Anschluss A = XLR 3-pol female
  • Anschluss B = XLR 3-pol male
  • Länge: 20,00 m
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.080 kg
Weitere Suchbegriffe: 20m xlr kabel, xlr kabel, xlr kabel cordial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.