Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofonkabel 2x 0.25mm² Abgeschirmt Schwarz 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30096679
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK1026 ZERO LOSS
EAN/GTIN:
     8010246014343
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
Mikrofonkabel, Typ=TSK1026 ZERO LOSS, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Leiterdurchmesser=1.5 mm, Länge=100 m, Nennspannung max.=49 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.25 mm², Abgeschirmt=Abgeschirmt, Abschirmungsmaterial=Kupfer, Audiotyp=Mikrofon, Farbe Ummantelung=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
115 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
5000 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,34*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,1234* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 168,72*
€ 200,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 161,78*
€ 192,52
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 144,30*
€ 171,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 130,99*
€ 155,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 127,44*
€ 151,65
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 112,34*
€ 133,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.