Mikrofonkabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc. Features: Professionelles Mikrofonkabel, handgelötete Qualität 95 % + AL/PT Folie = 100 % Trittschalldämmung Extrem flex...
Cordial CMK 222 RED 100 Mikrofonkabel 2 x 0.22 mm² Rot Meterware Mikrofonkabel High Performance CMK 222 Robuster Außenmantel Ein Klassiker in Sachen Aufbau: Dieses Kabel ist durch seinen robusten M...
Professionelles Mikrofonkabel, 2 x 0,22 mm2, schwarz. Flexibel durch Wendelschirm und Leitern aus feinen 0,1 mm Cu-Drähten. Geeignet für verschiedene Anwendungen. Der robuste PVC-Mantel widersteht ...
Mikrofonkabel MMCN-1000/SWMikrofon-Kabel. Konfektioniert mit NEUTRIK-Armaturen. 1 x XLR-Kupplung und 1 x 6,3-mm-Mono-Klinkenstecker. Abgeschirmtes Low-Noise-OFC-Kabelmaterial, 6,5 mm
Breite Palette von Instrumenten-, Mikrofon- und Lautsprecherkabeln, sowie Multicore-Systemen, Adaptern, DMX, MIDI und Digital-Audiokabeln, nach den neuesten technischen Anforderungen. Keine Komprom...
Breite Palette von Instrumenten-, Mikrofon- und Lautsprecherkabeln, sowie Multicore-Systemen, Adaptern, DMX, MIDI und Digital-Audiokabeln, nach den neuesten technischen Anforderungen. Keine Komprom...
Symmetrisches Mikrofonkabel mit beidseitigem XLR-Steckverbinder. Ausgestattet mit Adam Hall Steckverbindern und hochwertigem Kabelmaterial. Trotz des geringen Kabeldurchmessers überzeugen diese Kab...