Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C114-BLK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tasker TASR-C114-BLK
Tasker TASR-C114-BLK
Tasker TASR-C114-BLK
Tasker TASR-C114-BLK
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18291262
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C114 BLACK
EAN/GTIN:
     5412810025664
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
Verbesserte flexiblere Version. • Schirmung:Kupfer
• Adern:2 x 0,25mm²
• Externe Abmessungen:6,0 mm
• Leitungswiderstand:75 Ohm/Km (±5%)
• Betriebstemperatur:-15° bis +70° C
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 37.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.