Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CIM 0.5 FM Audio-Kabel 0,5 m XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial CIM 0.5 FM Audio-Kabel 0,5 m XLR (3-pin) Schwarz
Cordial CIM 0.5 FM Audio-Kabel 0,5 m XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24396022
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CIM 0.5 FM
EAN/GTIN:
     4250197621915
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
Adapter XLR
XLR Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.