Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C128-BLK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Tasker TASR-C128-BLK
Tasker TASR-C128-BLK
Tasker TASR-C128-BLK
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C128-BLACK
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C128 BLACK
EAN/GTIN:
     5412810025671
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel
Tasker flexibles Mikrofonkabel. Verzinntes Kupfer, 100% geschirmt, für professionelle Verwendung (XLR-Stecker). • Adern:2 x 0,35mm² • Externe Abmessungen:6.3 mm • Leitungswiderstand:56 Ohm/Km (±5%) • Betriebstemperatur:-15° bis +70° C • Farbe:schwarz • Form:rund
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,59*
7 Tage
17
pro Packung
Frei Haus
ab € 191,24*
€ 233,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.