Signalleuchten mit LED Niederstrom-Version Typ Mentor 2662.../2663. Diodendurchmesser: 3,0 mm, mit Innen- oder Außenreflektor und lösbarem Schnappeinsatz, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchrom...
Signal Construct SKGD05002 LED-Signalleuchte Rot Rund 12 V/DC Symbolleuchte, Einbau-Ø 5 mm Für Snap-In-Befestigung mit superflachen und oberflächenplanen Blendendopf. Durch eine Mattierung der Ober...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor RTE 3104.../RTE 3106. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Rastermaß: 5,08 mm, liegend, anreihbar, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: -...
Signal Construct SKGD05004 LED-Signalleuchte Rot Rund 24 V/DC SKGD05004 Symbolleuchte, Einbau-Ø 5 mm Für Snap-In-Befestigung mit superflachen und oberflächenplanen Blendendopf. Durch eine Mattierun...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor RTM 1092. Diodendurchmesser: 10 mm, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt, Einsatz: POM, weiß, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Zent...
Montagelochdurchmesser: 17.463 mm Betriebsspannung: 24 VDC Produktpalette: 557 Series IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated Lichtstärke: 700 foot lambert SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) LED-Farbe: White Durc...
Signal Construct SKGD05102 LED-Signalleuchte Gelb Rund 12 V/DC SKGD05102 Symbolleuchte, Einbau-Ø 5 mm Für Snap-In-Befestigung mit superflachen und oberflächenplanen Blendendopf. Durch eine Mattieru...