Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß Lampentyp = LED Schutzart = IP67 Blendenfarbe = Schwarz Nennstrom = 17mA Länge = 51.7mm Serie IDEC LH von LED Spider Lights. Diese schmalen und schicken LEDs sin...
Farbe der Beleuchtung: Grün Produktpalette: 2820 Montagelochdurchmesser: 12 mm Nennstrom: 20 mA SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung: 250 V Linsenform: Rund, oben flach Lampensockel: Ans...
Farbe der Beleuchtung: Bernstein Produktpalette: 2820 Montagelochdurchmesser: 12 mm Nennstrom: 20 mA SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung: 250 V Linsenform: Rund, oben flach Lampensockel...
Linsenfarbe: Rot Nennleistung: - Produktpalette: NES Series Außenhöhe: 101 mm IP- / NEMA-Schutzart: IP65, IP67 Linsendurchmesser: 92 mm Betriebstemperatur, max.: 60 °C Optisches Signal: Blitzlicht,...