Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 557-1005-203F PANEL MOUNT INDICATOR, LED, 17.463MM, WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1736149
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     557-1005-203F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Montagelochdurchmesser: 17.463 mm
  • Betriebsspannung: 24 VDC
  • Produktpalette: 557 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated
  • Lichtstärke: 700 foot lambert
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • LED-Farbe: White
  • Durchlassstrom If: 16 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, DIALIGHT, 557-1005-203F, 1736149, 173-6149
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,48*
    € 27,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,87*
    € 27,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,27*
    € 24,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,58*
    € 22,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.