RAFI 1.63.018.091/0000 Standard Signalleuchte ohne Leuchtmittel 2 W BA9s 1 St. Signalleuchten mit Lampenfassung Signalleuchten aus Einzelteilen zum selbst zusammen stellen. Technische Daten: 2021 E...
Linsenfarbe: Orange Nennleistung: - Produktpalette: IBM M22 Series Außenhöhe: 42 mm IP- / NEMA-Schutzart: IP65 Linsendurchmesser: 45 mm Betriebstemperatur, max.: 60 °C Optisches Signal: Blitzlicht,...
Blinkleuchte rot 230 V Meldelampe in Verbindung mit unseren Warnsystemen: So kann zum Beispiel im Wohnbereich angezeigt werden, dass im Keller ein Problem aufgetreten ist. Die Leuchte für 230 V AC ...
Beleuchtete Einheit - Durchmesser 45 mm - rot - BA 15 d Lampe nicht enthalten - 230 V AC DC. Es gehört zur Baureihe Harmony XVM mit einem Durchmesser von 45 mm, vorverdrahtete modulare Signalsäule.