Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, grün, 3 mcd, RM 5.08 mm, LED Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, grün, 3 mcd, RM 5.08 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, grün, 3 mcd, RM 5.08 mm, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-31G5874
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     RTE.3104G
EAN/GTIN:
     4099889580419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Signalleuchten mit LED Typ Mentor RTE 3104.../RTE 3106. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Rastermaß: 5,08 mm, liegend, anreihbar, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Ausführung mit Anschlüssen hintereinander Typ RTE 3104. Technische Merkmale (Typ, LED-Farbe, Durchlassspannung (typ.) bei 20 mA, Durchlassstrom (max.), Wellenlänge, Lichtstärke (min./max.) bei 10 mA): RTE 3104 G, grün, 2,2 V, 25 mA, 565 nm, 12/35 mcd
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
3 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Lichtstärke:
3 mcd
Montage:
Durchgangsloch
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe grün, kontrolllampe, signalleuchte mentor, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.