Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, grün, 60 mcd, Einbau-Ø 14 mm, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, grün, 60 mcd, Einbau-Ø 14 mm, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, grün, 60 mcd, Einbau-Ø 14 mm, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-31G4032
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     M.1092G
EAN/GTIN:
     4099889579260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchten mit LED Typ Mentor RTM 1092. Diodendurchmesser: 10 mm, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt, Einsatz: POM, weiß, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Zentralbefestigung: M 14 x 1. Technische Merkmale (Typ, LED-Farbe, Durchlassspannung (typ.) bei 20 mA, Durchlassstrom (max.), Wellenlänge, Lichtstärke (min./typ.) bei 20 mA): RTM 1092 G, grün, 2,2 V, 25 mA, 568 nm, 18/60 mcd
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
10 mm
Einbaudurchmesser:
14 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Lichtstärke:
60 mcd
Montage:
Zentralbefestigung
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0129 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe grün, kontrolllampe, signalleuchte mentor, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.