Signalleuchte, 1.69.010.002/1300, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...
Maße (HxBxL): 290 x 240 x 80 mm mit LED-Technik mit optischer Funktionskontrollanzeige mit integriertem Batteriekasten mit Dämmerungsautomatik ohne Halterung | zur universellen Anbringung an Sicher...
Signalleuchte, Typ=1.69.507.117/1402, Aussendurchmesser=12.5 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=10 mm, Höhe=-888, Länge=33 mm, Spannung=230 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.8 mm, Lichtfarb...
Barthelme 58601211 LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC,12 V/AC LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest eingebaute...
Signalleuchten mit LED Typ RAFI 1.69.525. Mit flacher runder Blende und integriertem Strombegrenzungswiderstand; Einbaudurchmesser: 10 mm, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschl...
Maße (HxBxL): 290 x 240 x 80 mm mit LED-Technik mit optischer Funktionskontrollanzeige mit integriertem Batteriekasten mit Dämmerungsautomatik ohne Halterung | zur universellen Anbringung an Sicher...
Barthelme 58601213 LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC,12 V/AC 58601213 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest ...
Signalleuchten mit LED Typ CML 192A. Für Einbaudurchmesser 14 mm, mit sehr hellem Licht, tageslichttauglich (Sunlight Visibility); LED-Durchmesser: 10 mm, mit hochglanzverchromtem oder schwarzverch...
Signalleuchten mit LED Typ RAFI 1.69.525. Mit flacher runder Blende und integriertem Strombegrenzungswiderstand; Einbaudurchmesser: 10 mm, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschl...