Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (AC), 24 V (DC), rot, 700 mcd, Einbau-Ø 14 mm, LED Anzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (AC), 24 V (DC), rot, 700 mcd, Einbau-Ø 14 mm, LED Anzah
LED-Signalleuchte, 24 V (AC), 24 V (DC), rot, 700 mcd, Einbau-Ø 14 mm, LED Anzah
Artikel-Nr.:
     4502-31G4810
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     192A0350
EAN/GTIN:
     4099889579710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signalleuchten mit LED Typ CML 192A. Für Einbaudurchmesser 14 mm, mit sehr hellem Licht, tageslichttauglich (Sunlight Visibility); LED-Durchmesser: 10 mm, mit hochglanzverchromtem oder schwarzverchromtem Messingreflektor, mit Vorwiderstand und Einweggleichrichter, Anschluss: Flachsteckanschluss 2,8 x 0,8 mm, Schutzart (EN 60529): IP 67, frontseitig zwischen LED und Gehäuse, sowie zwischen Gehäuse und Frontplatte bei Verwendung des mitgelieferten Dichtringes, Umgebungstemperatur: –20 bis +60 °C. Ausführung mit hochglanzverchromtem Messingreflektor. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Farbe, Nennstrom (AC/DC), Lichtstärke): 192A0350, 24 V AC/DC, rot, 9,0/17 mA, 700 mcd
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 2,8 x 0,8 mm
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
10 mm
Einbaudurchmesser:
14 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Lichtstärke:
700 mcd
Montage:
Zentralbefestigung
Nennspannung (AC):
24 V
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
17 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0138 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe rot 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 4,89*
€ 8,95*
ab € 3,96*
€ 6,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,20*
€ 7,81*
1 Tag
78
€ 5,95*
ab € 7,10*
€ 12,64*
1 Tag
85
€ 14,99*
ab € 7,04*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,832*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.