Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 58601213 LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC, 12 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-152511-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     58601213
EAN/GTIN:
     4021553581477
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Barthelme 58601213 LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC,12 V/AC 58601213

LED Pilot Light 22 mm

Spritzwassergeschützt
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Betriebsspannung 12 V DC/AC

Signallampe mit fest eingebauten LEDs.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Frontplatten-Stärke: max 5 mm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Grün · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Lebensdauer: 30000 h · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Produktabmessung, Ø: 29 mm · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: 58601213

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 29 mm x 51 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Lebensdauer:
30000 h
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Frontplatten-Stärke:
max 5 mm
Typ:
58601213
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldelampe grün, kontrolllampe, signalleuchte 12v, 04021553581477, 4021553581477, Barthelme, 58601213
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
244
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,72*
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 5,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Josef Barthelme
58500000
€ 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.