| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-589705 Herst.-Nr.: C027500NBC EAN/GTIN: 5059045865575 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 230V ac Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 10mm Lampentyp = Neon Blendenform = Bündig Blendenfarbe = Chrom
VDE, CSA, DEMKO, SEMKO, KEMA, UL-anerkannte Komponente. Glimmlampe für 10 mm Montagebohrung. 14 mm farbige, diffuse Polycarbonatstreuscheibe, vorstehend oder flach Gehäuse aus weißem Nylon 6.6 Chrom-Deckelring 230-V-Ausführungen für 200 bis 250 V AC geeignet. Ausführungen für 110 V geeignet für 100-130 V AC Durchschnittliche voraussichtliche Lebensdauer: 20000 Stunden (außer grün: 5000 Stunden) 0,25 Zoll (6,3 x 0,8 mm) Anschlüsse Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230V ac | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün | Montagebohrung Durchmesser: | 10mm | Lampentyp: | Neon | Blendenform: | Bündig | Blendenfarbe: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrollleuchte grün 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 589705, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C027500NBC, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |