Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (DC), rot, 200 mcd, Einbau-Ø 10 mm, LED Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), rot, 200 mcd, Einbau-Ø 10 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), rot, 200 mcd, Einbau-Ø 10 mm, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-31G265
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.525.205/1300
EAN/GTIN:
     4099889579086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Schnellanschlussklemme
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signalleuchten mit LED Typ RAFI 1.69.525. Mit flacher runder Blende und integriertem Strombegrenzungswiderstand; Einbaudurchmesser: 10 mm, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschlüsse: Flachstecker 2,8 x 0,8 mm, lötbar. Betriebsspannung: 24 bis 28 V, Durchlassstrom: 15 bis 20 mA (rot), 13 bis 18,5 mA (grün und gelb), Schutzart (frontseitig): IP 40. Technische Merkmale (Typ, LED-/Blendenfarbe, Ausführung mit/ohne Schutzdiode): 1.69.525.205/1300, rot, ohne Schutzdiode
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 2,8 x 0,8 mm
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
12.5 mm
Einbaudurchmesser:
10 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Lichtstärke:
200 mcd
Montage:
Snap-in
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
20 mA
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rafi signalleuchte 28v, kontrolllampe, rafi kontrolllampen, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,1266*
€ 8,9766*
1
€ 4,00*
ab € 5,93*
€ 8,98*
10
€ 5,46*
ab € 8,13*
€ 10,51*
10
Frei Haus
ab € 8,473*
€ 10,863*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,97*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.