Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 58601211 LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC, 12 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-152484-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     58601211
EAN/GTIN:
     4021553581453
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Barthelme 58601211 LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC,12 V/AC

LED Pilot Light 22 mm

Spritzwassergeschützt
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Betriebsspannung 12 V DC/AC

Signallampe mit fest eingebauten LEDs.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Frontplatten-Stärke: max 5 mm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Rot · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Lebensdauer: 30000 h · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Produktabmessung, Ø: 29 mm · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: 58601211

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 29 mm x 51 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Lebensdauer:
30000 h
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Frontplatten-Stärke:
max 5 mm
Typ:
58601211
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 12v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 4021553581453, Barthelme, 58601211, LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 4,54*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,56*
€ 3,50*
ab € 17,14*
€ 24,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Josef Barthelme
58500000
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.