Standardmano. mit Stahlblechgeh., Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/4, Güteklasse 1,6, Messber. -1 / +1,5 bar, Ø 63Rohrfedermanometer in Standardausführung.Geeignet für gasförmige, f...
Mit dem Differenzdruckmessgerät testo 510 sind Heizungsbauer und Klimatechniker gut gerüstet: Es misst den Differenzdruck von 0 bis 100 hPa und unterstützt Sie beispielsweise bei der Überprüfung vo...
Manometer für boso BS 90 Das Manometer ist ein Zubehörteil für das Gerät BS 90 mit Stethoskop. Produktinformationen zu Manometer für boso BS 90 Manometer allein Mit Druckball Mit shock protected ...
Digitalmanometer, Typ CPG1200, G 1/4, -1 / 16 bar, Genauigkeit 0,5% FS, IP 65, Gehäuse PBT, Betriebstemperatur -10 bis +50 °CDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. S...
Plattenfedermanometer, Chemieausführung, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 432.50, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 10,0 bar, Ø 100Plattenfedermanometer in Robust- bzw. Chemieausführung.Geeignet für g...
Manometer schwarz Das Manometer ist ein Zubehörteil für das Blutdruckmessgerät boso egotest. Dieser Druckmesser ist mit latexfreiem Druckball und ohne Stethoskop. Das Ersatzteil hat eine große Skal...
Manometer »lineonline«, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 12 bar, Skalierung 0 - 12 barTrotz der kleinen Abmessung des Manometers ist eine hohe Messgenauigkeit gewährleis...