Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MA-40-10-1/8-EN MA-40-10-1/8-EN (162835) Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012291
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162835
EAN/GTIN:
     4052568036607
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
MA-40-10-1/8-EN MA-40-10-1/8-EN (162835) Manometer
Weitere Informationen:
Anzeigebereich [bar]:
0 bis 10 BAR
Nenngröße Manometer:
40
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsmedium:
Inerte Gaseneutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Faktor Wechselbelastung:
0.66
Messgenauigkeit Klasse:
2,5
Schutzart:
IP43
Mediumstemperatur:
-20 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss:
R1/8
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Sichtscheibe:
PS
Farbe Gehäuse:
schwarz
Produktgewicht:
60 G
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
kein Azetylenkein Sauerstoff
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Entspricht Norm:
EN 837-1
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, festo druckanzeige, druck messgerät, MA-40-10-1/8-EN, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
410
€ 8,90*
ab € 9,68*
€ 13,55*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 9,75*
€ 13,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,60*
€ 14,76*
€ 5,46*
ab € 11,29*
€ 15,73*
€ 3,90*
ab € 12,82*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.