Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmanometer 0-10 bar 'eichfähig' Ø 80 mm, Ø 1/4' Außengewinde hinten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmanometer 0-10 bar 'eichfähig'
Druckmanometer 0-10 bar 'eichfähig'
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-42228
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42228
EAN/GTIN:
     9004853422287
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
  • Druckmanometer geeicht/ verplombt
  • 0 - 10 bar geeicht
  • Ø 80 mm, Ø 1/4' AG hinten
Weitere Informationen:
Gase:
neutral
Maßeinheit:
bar
Min. Anzeigenbereich:
0 bar
Max. Anzeigenbereich:
10 bar
Norm:
ohne
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Alles unter Kontrolle:
Alles unter Kontrolle - mit Qualitätsmerkmalen von ELMAG.
Weitere Suchbegriffe: elmag manometer, druck messgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42229
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.