Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmanometer 0-12 bar Ø 63 mm AG 1/4' unten, für Reifenfüller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmanometer 0-12 bar Ø 63 mm
Druckmanometer 0-12 bar Ø 63 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-42229
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42229
EAN/GTIN:
     9004853422294
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
  • Druckmanometer 0 - 12 bar
  • Ø 63 mm, Ø 1/4' AG unten
Weitere Informationen:
Gase:
neutral
Maßeinheit:
bar
Min. Anzeigenbereich:
0 bar
Max. Anzeigenbereich:
12 bar
Norm:
ohne
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
Alles unter Kontrolle - mit Qualitätsmerkmalen von ELMAG.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42224
ab € 15,02*
Ähnlich
ELMAG
42220
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.