Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Magnetklebeband

  Magnetklebeband  (117 Angebote unter 27.903.035 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Magnetklebeband“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Magnetklebeband"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Magnetklebeband
^

Das selbstklebende Magnetband schafft Ordnung und Übersicht

Das Magnetband sorgt für Ordnung und Übersicht im Büro zum Beispiel durch die Regalbeschriftung, am Messestand, in der Werkstatt oder Zuhause. Dieses flexible und vielseitig verwendbare, magnetisierte Metallband haftet auf Metalluntergründen oder ist auf der Rückseite mit einem kräftigen Klebeband versehen und kann daher auf allen glatten und gebogenen Flächen einfach festgeklebt werden. Durch seine geringe Stärke ist das Magnetband flexibel und unauffällig.

Magnetband mit großer Haftwirkung

Das Magnetklebeband hat aufgrund seiner selbstklebenden Rückseite, die mit einem stark haftenden Kleber versehen ist, eine hohe Haftwirkung am Untergrund, und zwar auch dann, wenn dieser nicht metallisch ist. Selbstklebendes Magnetband haftet auf geraden wie auf gebogenen Untergründen und lässt sich leicht wieder entfernen. Magnetband ohne selbstklebende Rückseite ist ideal, um nicht magnetisches Metall an Metalluntergründen anzuheften. Es haftet ganz von allein an Metalloberflächen und hält dank seiner magnetischen Beschaffenheit andere Metallgegenstände daran fest. Ist es trotzdem einmal erforderlich, das Magnetband an einer nichtmetallischen Fläche zu befestigen, so lässt es sich auf der Rückseite mit einem handelsüblichen doppelseitigen Klebeband versehen.
Seine große Haftwirkung erhält das Magnetband durch eine mehrpolige Streifenmagnetisierung. Weit verbreitet sind drei- oder fünfpolige Magnetisierungsverfahren. Grundsätzlich sind Magnetbänder mit entgegengesetzter Polung erhältlich, um auf diese Weise zu gewährleisten, dass sich die Bänder auch an Kanten exakt verbinden lassen und sich nicht durch gleiche Polung abstoßen. Spezielles Magnetband, das an umlaufenden Kanten verwendet werden soll, ist zudem mit einer stirnseitigen Magnetisierung erhältlich, so dass es sich nur an den Kanten anzieht, nicht aber auf der breiten Seite des Bandes.

Das Magnetband hat viele Gesichter

Magnetband ist in vielen verschiedenen Breiten und Farben verfügbar und passt sich somit den jeweiligen Bedürfnissen und Untergründen an. Das Angebot reicht von Magnetstreifen mit fester Länge bis zu Magnetband-Rollen in unterschiedlichen Längen zur passgenauen Verarbeitung. Farbige Magnetbänder eignen sich als Markierungslinien, passen sich farblich dem Untergrund an und bieten somit eine unauffällige Befestigungsfläche oder erwecken durch einen farblichen Kontrast die Aufmerksamkeit der Betrachter.
Magnetband, das an der Oberfläche mit PVC beschichtet ist, erlaubt Beschriftungen, die sich problemlos wieder entfernen und durch neue Beschriftungen ersetzen lassen. Breiteres Magnetband hat in der Regel aufgrund der größeren Haftfläche einen stärkeren Hafteffekt als schmalere Streifen, wobei die Haftung auch von der Stärke der Magnetisierung abhängt.

Vielfältige Einsatzbereiche für das Magnetband

Für das Magnetband finden sich beinahe unendliche Einsatzmöglichkeiten. Verwendet man beschreibbare Bänder auf metallischem Untergrund, so können zum Beispiel die Fächer von Metallregalen im Lager oder im Keller sowie Metallboxen beschriftet und markiert werden. Magnetband, das an einer Metallplatte anhaftet, ist ideal zur Aufnahme von Werkzeugen in der Werkstatt oder von Küchengeräten in der Küche geeignet. Ist kein metallischer Untergrund vorhanden, so verwendet man das selbstklebende Magnetband zur Anbringung an glatten Wänden oder Möbeln und erzielt denselben Effekt. Beliebt ist Magnetband auch für die Verwendung im Messebau, denn gerade hier sind flexible Lösungen gefragt.
Sollen Pläne, Karten oder andere Schriftstücke an Wänden oder Möbeln befestigt werden, so ist das selbstklebende Magnetband eine ideale Lösung, die eine aufwendige Befestigung von magnetischen Schienen oder Metallschienen an der Wand erübrigt. An Whiteboards lassen sich mit buntem Magnetband flexible Darstellungen realisieren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.