| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2979100 Herst.-Nr.: FM661 EAN/GTIN: 5060641278973 |
| |
|
| | |
| Rückseite = Selbstklebend Länge = 10m Breite = 12.5mm Stärke = 0.75mm
Diese Streifen sind nur auf einer Seite magnetisch. Magnetband, selbstklebend. Flexibles Magnetband zum Auftragen auf flache oder gebogene Oberflächen. Magnetband mit Acrylklebstoff Material: Strontiumferrit in Thermoplast-Binder Kann mit einer Schere zugeschnitten werden Weitere Informationen: | | Rückseite: | Selbstklebend | Länge: | 10m | Breite: | 12.5mm | Stärke: | 0.75mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband selbstklebend 10m, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 10 m, 2979100, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Magnetbänder, Eclipse, FM661, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Magnetic Tapes |
| | |
| |