Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 92013c160 Magnetklebeband Anthrazit (L x B) 1 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1524020-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     92013c160
EAN/GTIN:
     4016139163505
Suchbegriffe:
Magnetfolie
Magnetband, selbstklebend
Magnetklebeband
magnetband,selbstklebend 50x1,5mm
TOOLCRAFT 92013c160 Magnetklebeband Anthrazit (L x B) 1 m x 50 mm 1 St.

Magnetfolie, selbstklebend

Anthrazit
(L x B) 1 m x 50 mm
Selbstklebend,UV-Beständig

Dauermagnetfolie, stark haftend und selbstklend. Leicht zuschneidbar. Verwendbar in Büro, Küche oder Werkstatt: auf der magnetischen Oberfläche haftet fast alles, wie z.B. Bohrer und Bits oder Messer in der Küche. Alles lässt sich leicht verschieben und ist jederzeit griffbereit.

Technische Daten:
Dicke: 1.5 mm · Herstellerfarbe: Anthrazit · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend,UV-Beständig · Materialstärke: 1.5 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 1 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 1 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Länge:
1 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend | UV-Beständig
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
92013c160
Materialstärke:
1.5 mm
Dicke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Magnetklebeband
Weitere Suchbegriffe: magnetfolie, magnetband, selbstklebend 20x1,5, TOOLCRAFT, 92013c160
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
154
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 7,90*
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 7,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.