Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt das Zuschneiden des Produktes mit einer Schere
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Artikel-Nr.:
     C113-6157209
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6157209
EAN/GTIN:
     4002390053075
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Individuelle Magnete selbst erstellen: Aus kleinen Gegenständen, Fotos oder anderen Vorlagen
  • Vorderseite selbstklebend, Rückseite magnetisch
  • So geht´s: Magnetband abschneiden, aufkleben, fertig
  • Vorteil Magnetband: Von vorne nicht sichtbar und trägt nicht auf
  • Flexibles Magnetband: Dicke 1 mm, viele verschiedene Breiten zur Auswahl
  • Abschneidbar: Mit normaler Schere Länge individuell wählen
  • Haftkraft ca. 40 g/cm²
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Länge 10 Meter. Zum Erstellen von Magneten aus kleinen Gegenständen, Fotos oder anderen Vorlagen. Magnetband abschneiden, aufkleben fertig. Magnetband von vorne nicht sichtbar. Eine Seite selbstklebend, Rückseite magnetisch
Breite:
10
Farbe:
sonstige
Höhe:
1
Werkstoff:
Strontium Ferrit
Tragfähigkeit:
40
Herstellerprodukttyp:
selbstklebend
Herstellerproduktbezeichnung:
Magnetband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,82* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.