Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 35 x 5000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 35 x 5000 mm, weiß
Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 35 x 5000 mm, weiß
Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 35 x 5000 mm, weiß
Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 35 x 5000 mm, weiß
Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 35 x 5000 mm, weiß
Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 35 x 5000 mm, weiß
Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 35 x 5000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-ST1305
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST1305
EAN/GTIN:
     4016946003216
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Für den Selbstzuschnitt. Extrem flexibel. Rückseite mit selbstklebender Schaumstoffpolsterung für optimale Haftung auch auf unebenen oder gewölbten Flächen. Die laminierte Vorderseite ist beschriftbar und abwaschbar. Kein Verkratzen durch unlackierte Magnete. Lieferung inklusive 10 Magnete. Format: 35 x 5000 mm. Stärke: 0,3 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für den Selbstzuschnitt. Extrem flexibel. Rückseite mit selbstklebender Schaumstoffpolsterung für optimale Haftung auf unebenen/gewölbten Flächen. Beschriftbare, abwaschbare laminierte Vorderseite. Kein Verkratzen durch unlackierte Magnete.
Breite:
35
Stärke:
0,3
Länge:
500
beschriftbar:
Ja
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ST1325
ab € 66,40*
Sonstiges
Franken
ST1625
ab € 97,40*
Sonstiges
Franken
ST1605
ab € 22,38*
Sonstiges
Franken
ST1301
ab € 5,02*
Sonstiges
Franken
ST1601
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.