Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6157409 Herst.-Nr.: 6157409 EAN/GTIN: 4002390053099 |
| |
|
| | |
| - Individuelle Magnete selbst erstellen: Aus kleinen Gegenständen, Fotos oder anderen Vorlagen
- Vorderseite selbstklebend, Rückseite magnetisch
- So geht´s: Magnetband abschneiden, aufkleben, fertig
- Vorteil Magnetband: Von vorne nicht sichtbar und trägt nicht auf
- Flexibles Magnetband: Dicke 1 mm, viele verschiedene Breiten zur Auswahl
- Abschneidbar: Mit normaler Schere Länge individuell wählen
- Haftkraft ca. 40 g/cm²
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Länge 10 Meter. Zum Erstellen von Magneten aus kleinen Gegenständen, Fotos oder anderen Vorlagen. Magnetband abschneiden, aufkleben fertig. Magnetband von vorne nicht sichtbar. Eine Seite selbstklebend, Rückseite magnetisch | Breite: | 15 | Farbe: | sonstige | Höhe: | 1 | Werkstoff: | Strontium Ferrit | Tragfähigkeit: | 40 | Herstellerprodukttyp: | selbstklebend | Herstellerproduktbezeichnung: | Magnetband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 11,66* | € 16,12* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 11,84* | € 16,45* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 12,42* | € 17,04* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,19* | € 18,06* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 13,14* | € 18,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|