Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderbefestigung, Magnetband, selbstklebend, Rollenware, 500,0 x 1,0 x 0,1 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schilderbefestigung, Magnetband, selbstklebend, Rollenware, 500,0 x 1,0 x 0,1 cm
Schilderbefestigung, Magnetband, selbstklebend, Rollenware, 500,0 x 1,0 x 0,1 cm
Schilderbefestigung, Magnetband, selbstklebend, Rollenware, 500,0 x 1,0 x 0,1 cm
Schilderbefestigung, Magnetband, selbstklebend, Rollenware, 500,0 x 1,0 x 0,1 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.5324
Hersteller:
     Permaflex
Herst.-Nr.:
     053024
EAN/GTIN:
     4050177530240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
PERMAFLEX Magnetband 424 isotrop, im PE-Beutel
Magnetbänder PERMAFLEX® 424

  • hochkoerzitives Magnetpulver mit einem hochwertigen und flexiblen Kunststoff (PE)
  • dauerhaft magnetisiert
  • selbstklebend
  • zum Hinterkleben von Plakaten und Schildern
  • vielsetig einsetzbar
  • verschiedene Materialstärken und -breiten für optimalen Halt

Breiten: 10, 15 oder 20 mm

Materialstärken: 1 oder 0,75 mm


Weitere Informationen:
Produktart:
Magnetstreifen
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
magnetisch | selbstklebend
Material:
Polyethylen
Breite:
1,0 cm
Länge:
5,0 m
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, PE-Beutel, magnetband selbstklebend schwarz, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 5m, Schilderbefestigung, selbstklebend, Rollenware, 500, 0 x 1, 0 x 0, 1 cm, PERMAFLEX, Absperrbänder, Warnbänder, SafetyWalk, Folien, Absperrgitter, Baustellenkennzeichnungen, Trassenwarnbänder, Gefahrenstellen, Kunststoffbänder, Sicherungsmittel, Einschlagpfosten, Haltepfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,12*
€ 31,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,99*
€ 28,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,21*
€ 27,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,13*
€ 21,57
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Permaflex
032854-1,5cm
ab € 3,48*
Ähnlich
Permaflex
032854-2cm
ab € 4,44*
Ähnlich
Permaflex
034844
ab € 3,64*
Ähnlich
Permaflex
053044
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.