Auf jeden beliebigen Neigungswinkel einstellen und flexibel von einer Seite zur anderen wechseln. Kann leicht von einem Besprechungs- oder Klassenzimmer in ein anderes gebracht werden. Hervorragend...
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferu...
Nobo Whiteboard Impression Pro Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage...
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferu...
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferu...
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferu...
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferu...
Dieses mobile Whiteboard von Schäfer Shop Select ist um um 360 Grad drehbar. Es ruht auf einem stabilen, standsicheren Gestell mit vier feststellbaren Rollen. Der Rahmen des Whiteboards besteht aus...
Nicht klappbare hochwertige Trennwand mit doppelseitiger Whiteboard-Oberfläche. Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Tafelrahme...
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferu...
Bi-Office Scala Whiteboard, magnetische Emailliert, Aluminiumrahmen, 150x100cm Leichte Konstruktion mit einem eleganten Design. Die magnetische Emailliert-Oberfläche ist höchst kratzfest und ermögl...
Bi-Office Ultrabrite Whiteboard 150x100cm, Gelber Aluminiumrahmen Diese leichte aber trotzdem stabile Kommunikationshilfe ist ein Must-Have für Professionelle die jederzeit unterwegs sind. Das gelb...
FRANKEN Whiteboard ECO Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montage...
Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artver...
Nobo Whiteboard Essence Melamin. Nicht magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Resistent gegen Feuchtigk...
Nobo Whiteboard Premium Plus Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftefleck...
Nobo Whiteboard Premium Plus Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftefleck...
Nobo Whiteboard Premium Plus Melamin. Nicht magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Resistent gegen Feuc...
Glas-Magnettafel, Wandbefestigung Größe: 1500 x 1000 mm mit Griffschale Anwendung Die magnetischen Glasboards von Luxor sind die perfekte Ergänzung zu jedem modernen Büro, Klassenzimmer oder Konfer...
FRANKEN Moderationstafel PRO. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen, 600 mm tief. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden...
Bi-Office Earth Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 150 x 100 cm Professionelle und ökologische Korktafel mit Aluminiumrahmen. Besteht zu 80% aus recycelten Reststoffen Selbstheilende, dic...
Nobo Whiteboard Impression Pro Stahl mit Drehfunktion. Magnetisch. Beschreibbar. Doppelseitig, mit horizontaler Drehfunktion. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Fa...
Jahresplaner-Set für 5-Tage-Woche B1500xH1000mm, 5-Tage-Woche, geeignet für maximal 90 Personen oder Objekte im Jahresüberblick • taggenaue Planung über ein Jahr • ideal für Personalplanungen • Pla...
fahrbar ∙ Tafelfläche aus weiß beschichtetem Stahlblech ∙ magnethaftend und mit Boardmarkern beschriftbar und leicht abwischbar ∙ stabiler Stahlrahmen mit Rollengestell weiß pulverbeschichtet ∙ mit...
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
Jahresplaner-Set für 5-Tage-Woche B1500xH500mm, 5-Tage-Woche, geeignet für maximal 35 Personen oder Objekte im Jahresüberblick • taggenaue Planung über ein Jahr • ideal für Personalplanungen • Plan...
Design-Whiteboard CC Das Design-Whiteboard CC ist schlicht, elegant und passt sich jeder Büroeinrichtung an: Mit emaillierter, säureresistenter + kratzfester Oberfläche (hergestellt bei 800 Grad Ce...
Jahresplaner-Set für 5-Tage-Woche B1500xH750mm, 5-Tage-Woche, geeignet für maximal 60 Personen oder Objekte im Jahresüberblick • taggenaue Planung über ein Jahr • ideal für Personalplanungen • Plan...
Design-Whiteboard SP, mobil Freistehende Schreibtafel, durch Drehen stehen zwei Schreibflächen zur Verfügung: Magnethaftend, feucht und trocken abwischbar magnetoplan bietet 5 Jahre Garantie auf di...
Nobo Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion. Magnetisch. Beschreibbar. Doppelseitig, mit horizontaler Drehfunktion. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraub...
workalu® Aluminium-Werkbank mit Systemaufbau, doppelseitig, Energieleiste, Lochwand, Magnetwand, 2 Schwenkarme, 2 Arbeitsplatzleuchten, Plattenbreite 1500 mm. Hohe Kombinationsvielfalt durch Baukas...
Design-Whiteboard CC Das Design-Whiteboard CC ist schlicht, elegant und passt sich jeder Büroeinrichtung an: Mit emaillierter, säureresistenter + kratzfester Oberfläche (hergestellt bei 800 Grad Ce...
FRANKEN Stellwandtafel PRO. Doppelseitig. Stahl/Stahl. Beidseitig verwendbar.Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel möglich. Robuste Verarbeitung auch für den Daue...
Design-Glasboards von magnetoplan magnetoplan Glasboards sind die moderne, elegante Alternative zu herkömmlichen Whiteboards. Die stylischen Schreib- und Infotafeln für Büro + Privatbereich sind be...
Design-Glasboards von magnetoplan magnetoplan Glasboards sind die moderne, elegante Alternative zu herkömmlichen Whiteboards. Die stylischen Schreib- und Infotafeln für Büro + Privatbereich sind be...
Design-Glasboards von magnetoplan magnetoplan Glasboards sind die moderne, elegante Alternative zu herkömmlichen Whiteboards. Die stylischen Schreib- und Infotafeln für Büro + Privatbereich sind be...