Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 150 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Earth-It Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 150 x 100 cm Vorderansicht
Earth-It Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 150 x 100 cm Vorderansicht
Earth-It Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 150 x 100 cm Rechtansicht
Earth-It Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 150 x 100 cm Linksansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-CA151790
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA151790
EAN/GTIN:
     5603750421597
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Bi-Office Earth Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 150 x 100 cm

Professionelle und ökologische Korktafel mit Aluminiumrahmen.

  • Besteht zu 80% aus recycelten Reststoffen
  • Selbstheilende, dicke, robuste Naturkorkoberfläche
  • Langlebig und robust
  • Für Pinnadeln geeignet
  • Wandmontageset enthalten
  • Zertifizierung nach dem Bronzenen Cradle to Cradle 3.0 Standard
Weitere Informationen:
Größe:
150x100 cm
Oberfläche:
Kork
Magnetisch:
Nein
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Umweltfreundlich:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CA051790
ab € 38,82*
Ähnlich
Bi-silque
CA271790
ab € 77,76654*
Ähnlich
Bi-silque
CA071790
ab € 66,16*
Ähnlich
Bi-silque
CA221790
ab € 78,69192*
Ähnlich
Bi-silque
CA211790
ab € 105,47674*
Ähnlich
Bi-silque
CA021790
ab € 13,67*
Ähnlich
Bi-silque
CA031790
ab € 20,97*
Ähnlich
Bi-silque
CA121790
ab € 69,65766*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.