Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Whiteboard CC, Größe 1500 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Whiteboard CC, Größe 1500 x 1200 mm
Design-Whiteboard CC, Größe 1500 x 1200 mm
Design-Whiteboard CC, Größe 1500 x 1200 mm
Design-Whiteboard CC, Größe 1500 x 1200 mm
Design-Whiteboard CC, Größe 1500 x 1200 mm
Design-Whiteboard CC, Größe 1500 x 1200 mm
Design-Whiteboard CC, Größe 1500 x 1200 mm
Design-Whiteboard CC, Größe 1500 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-12405CC
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12405CC
EAN/GTIN:
     4013695013756
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Design-Whiteboard CC Das Design-Whiteboard CC ist schlicht, elegant und passt sich jeder Büroeinrichtung an:
  • Mit emaillierter, säureresistenter + kratzfester Oberfläche (hergestellt bei 800 Grad Celsius = höchste Qualität)
  • 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche (bei sachgemäßer Nutzung)
  • Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar + trocken abwischbar
  • Verbundbauweise: eloxierter Aluminium-Rahmen mit rückseitig verschraubter Metallkaschierung (äußerst Verwindungssteif und robust)
  • Der Rahmen der Tafel ist mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design versehen. (Diese entsprechen den Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
  • Integrierte, über die gesamte Breite durchgehende Ablageschale
  • Fast unsichtbare Tafelaufhängung
  • Inkl. Montagematerial.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,32*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,77*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 25,29*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 12,30*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,26*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,13*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,51*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.