Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915170
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915170
EAN/GTIN:
     5028252608428
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus Melamin. Nicht magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: eloxiertes Aluminium. Format: 1500 x 1000 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Nicht magnetisch. Beschreibbar. Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Oberflächenbeschaffenheit:
Melamin
Breite der Tafel:
150
Farbe des Rahmens:
silber
Lieferumfang:
Montageset
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Höhe der Tafel:
120
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915169
ab € 91,27*
Ähnlich
Nobo
1915168
ab € 49,51*
Ähnlich
Nobo
1915171
ab € 108,98*
Ähnlich
Nobo
1915172
ab € 101,35*
Ähnlich
Nobo
1915454
ab € 136,98*
Ähnlich
Nobo
1915166
ab € 28,01*
Ähnlich
Nobo
1915167
ab € 34,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.