Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915475
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915475
EAN/GTIN:
     5028252616652
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Essence Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: eloxiertes Aluminium. Format: 1500 x 1000 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
15 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Raster vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
150
Lieferumfang:
Montageset
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
beidseitig beschreibbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung.
Höhe der Tafel:
100
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915453
ab € 82,74*
Ähnlich
Nobo
1915446
ab € 152,77*
Ähnlich
Nobo
1915447
ab € 199,09*
Ähnlich
Nobo
1915448
ab € 231,33*
Ähnlich
Nobo
1915445
ab € 25,09*
Ähnlich
Nobo
1915451
ab € 40,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.