Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915446
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915446
EAN/GTIN:
     5028252615662
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Essence Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: eloxiertes Aluminium. Format: 1500 x 1200 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Montageset
Farbe des Rahmens:
silber
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Ablageschale vorhanden:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite der Tafel:
150
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Garantiedauer:
25 Jahre
beidseitig beschreibbar:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Höhe der Tafel:
120
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915453
ab € 82,74*
Ähnlich
Nobo
1915475
ab € 146,88*
Ähnlich
Nobo
1915447
ab € 199,09*
Ähnlich
Nobo
1915448
ab € 231,33*
Ähnlich
Nobo
1915445
ab € 25,09*
Ähnlich
Nobo
1915451
ab € 40,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.