Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster LEGALINE Whiteboard 120x150cm Bodensystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster LEGALINE Whiteboard 120x150cm Bodensystem
Legamaster LEGALINE Whiteboard 120x150cm Bodensystem
Legamaster LEGALINE Whiteboard 120x150cm Bodensystem
Artikel-Nr.:
     C3765-7-640273
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-640273
EAN/GTIN:
     8713797007733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Aluminiumrahmen. Kupplungsset für Legaline PROFESSIONAL Stellwandsystem Ref.:7-645100 bitte separat bestellen. Montage hochkant oder waagerecht möglich.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige kratzfeste Emailstahl-Oberfläche. Geringes Gewicht durch Tafelkern mit Papp-Wabenstruktur. Kratz- und säurefest. 25 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit bei Verwendung des Legamaster Zubehörs. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Artikelbezeichnung:
Legamaster LEGALINE Whiteboard 120x150cm Bodensystem
Höhe der Tafel:
120
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Farbe des Rahmens:
Weiß
Farbe:
Weiß
Ablageschale vorhanden:
Nein
GTIN:
8713797007733
Masse (Gewicht):
16.2
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite der Tafel:
150
Lieferumfang:
Montagematerialien
beidseitig beschreibbar:
Ja
Nettogewicht:
16200
Raster vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-640273
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Paletten-Abmessung Volumen:
1435200
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Produkte pro Palette:
15
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
270000
Material der Vorderseite:
Email
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 498,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,22*
€ 736,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,37*
€ 696,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,26*
€ 660,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,78*
€ 625,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 510,12*
€ 607,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,40*
€ 593,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.