| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-96154-15451 Herst.-Nr.: 96154-15451 EAN/GTIN: 4007885258010 |
| |
|
| | |
| Wandtafel DAHLE Basic Board 96154. Oberflächenbeschaffenheit: Metalltafel, weiß lackiert. Beschreibung der Besonderheiten: Mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschriftbar, bruchsicher, magnethaftend. Material des Rahmens: Alu-Profilrahmen mit Eckverbindern. Farbe des Rahmens: Silber. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage. Größe (B x H): 150 x 100 cm. Garantie gewährt. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Raster vorhanden: | Nein | Ablageschale vorhanden: | Ja | Material des Rahmens: | Alu-Profilrahmen mit Eckverbindern | Breite der Tafel: | 150 | Farbe: | weiß | Zubehör für Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 96154 | beidseitig beschreibbar: | Nein | Oberflächenbeschaffenheit: | Metalltafel, weiß lackiert | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschriftbar, bruchsicher, magnethaftend. | Höhe der Tafel: | 100 | Artikelbezeichnung: | Wandtafel DAHLE Basic Board | Garantie gewährt: | Ja | Farbe des Rahmens: | Silber | Produkttypbezeichnung: | Dahle 96154 | Zubehör für die Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |